放熱シリコーン キャップタイプ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1箱(500枚)厚さ(mm)0.3注文コード63033504品番TC-30C(CP-TO-3P)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
厚さ(mm)0.3赤褐色タイプ中熱伝導、キャップ硬さ88伸び(%)100絶縁破壊電圧(kV)12難燃性V-0引張強度(MPa)3.2密度(g/cm3)2.6熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)1.8、(ASTME1530)1.5寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)17.5±0.5×28.5±1×5.9±0.3比誘電率 50Hz6誘電正接(50Hz)6×10-3、(1kHz)3×10-3、(1MHz)2×10-3危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)9.8耐電圧(kV)10体積抵抗率(MΩ・m)3.2熱抵抗値(℃/W)0.68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする