旧JIS用・両面非転写デスクマット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 透明 適合デスク:147号 注文コード63033733 品番DMS-231A
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は色・適合など26種類から選べます 他の種類を見る

マットの両面に特殊コーティングを施しているのでコピーや、印刷物のインキが付着しにくくなっています。
各種デスク・テーブルなど天板形状に応じたカットが可能です(最大サイズ 幅×奥行:10000×1200mm)。

適合デスク:147号 トラスコ品番207-6227 厚さ(mm)1.8 材質/仕上軟質ポリ塩化ビニール(PVC) 質量(kg)2.27 透明 タイプシングル 奥行(mm)690 間口(mm)1390 アズワン品番64-8489-30 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする