特大ホウキ

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード63034214 品番TDB55
参考基準価格(税別)¥1,870 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

55cmと幅広なので、一度にたくさんのゴミを履くことができます。
ポリプロピレンの強力な毛で、屋外清掃の全般で多目的に使えます。

トラスコ品番207-2105 材質柄:スチール(粉体塗装) 長さ(mm)1420 幅(mm)530 毛=緑・青 質量(g)300 アズワン品番64-8716-95 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-25
用途:
事務所床(土足)の清掃

土木工事業の事務所土足エリアを掃く用途に購入。今までは普通のシダの庭ホウキでしたが柄も長く幅の広いこの商品なら腰を屈めず時短になるのではと思ったのですが不向きでした。首の角度が固定ですので常に穂先を床と並行になるように振る必要がありますし、砂など粒子が小さい土は掃き残しが多いです。屋外の落葉などに使うのが良いのかと。床には自在ホウキが適していると思いました

対象商品:
63034214
2022-04-15
用途:
牛舎の床清掃用
農・林・水産業

幅が広く、こしもあるので使いやすいです。あとは、耐久性次第でリピートします。

対象商品:
63034214
2021-08-14
用途:
竹ぼうきの代わり
有限会社 リビング近藤 様

選定や除草の片付けの時に役に立ちます。
いいものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする