TRUSCO
TRUSCOの 懐中電灯・ライト
TRUSCOの キーホルダタイプライト
1灯ブラックライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63034336
品番
BKL-1F
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ズーム機能を搭載しているため、照射範囲の調整が可能です。
探傷検査や汚れを確認するのに便利なコンパクトサイズです。
用途
探傷検査や汚れ残りの確認用として。
トラスコ品番
207-2486
全長(mm)
124
質量(g)
33
電源
単4形乾電池(2個)別売
紫外線波長(nm)
395
外径(mm)
17
アズワン品番
64-8424-34
LED使用数(個)
1