J型ブラシ(HACCP対応)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番206-8503 注文コード63034415 品番TJNBH-W
参考基準価格(税別)¥2,260 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はトラスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製のグリップにより、衛生的でかつ機器隙間等の洗浄に優れたブラシです。
毛材のポリブチレンテレフタレートは食品衛生法適合品です。
先端を湾曲形状にし、さらに幅を狭くする事で、これまで入りづらかった汚染箇所へのアタックが可能になりました。

トラスコ品番206-8503 長さ(mm)250 厚さ(mm)7 材質/仕上本体:ステンレス、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT) 質量(g)45 縦(mm)250 横(mm)20 耐熱温度(℃)120 ブラシ幅(mm)90 アズワン品番64-8724-42 線径(mm)Φ0.40 毛のかたさハード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする