ZB10K-25A フランジ用絶縁ボルトナットセット(10K用) TRUSCO 63034634 ZB10K-25A フランジ用絶縁ボルトナットセット(10K用) TRUSCO 63034634 ZB10K-25A フランジ用絶縁ボルトナットセット(10K用) TRUSCO 63034634 ZB10K-25A フランジ用絶縁ボルトナットセット(10K用) TRUSCO 63034634

フランジ用絶縁ボルトナットセット(10K用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 63034634 品番 ZB10K-25A
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

絶縁スリーブと絶縁ワッシャーがフランジ間やフランジとボルトの間を絶縁するため、腐食や電蝕を防止することができます。
ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャーがセットになっているためバラバラに購入する必要がなく便利です。

用途異種金属の接続用。 トラスコ品番207-4584 セット内容ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャー 材質/仕上ボルト、ナット:ユニクロメッキSS400、絶縁スリーブ:PTFE、絶縁ワッシャー:FRP 質量(g)187 寸法L(mm)65 寸法d(mm)M16 スリーブ外径(Φmm)18 スリーブ内径(Φmm)16 アズワン品番64-8785-40 内径(mm)(ワッシャー)19 ワッシャー外径(mm)34 ワッシャー厚さ(mm)3 スリーブ長(mm)29

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63034643
2023-04-26
用途:
ポンプへのフランジ接手接続用

ポンプは専用(付属)のフランジが付属してくるようだが、遊休中古品を活用するべく通常品にてフランジ接続を行った。
ポンプ形状によりネジ長・ナット厚を一部加工して使用。
(ポンプ側のフランジもネジ穴拡大)
4本購入したが、絶縁スリーブのカットが直角ではなく斜めになっているモノが混じっていた。ここは、直角にカットされていたほうがフランジの絶縁を確実に行えるので、改善したほうが良いかもしれません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
888:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする