TRUSCO
TRUSCOの ナット
TRUSCOの その他ナット
平ナット
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63034756
品番
T12M-JN
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
用途
治具の固定用として。
トラスコ品番
207-2408
材質/仕上
スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC13.8〜27.6)、黒染仕上げ
高さ(mm)
7
質量(g)
10.5
二面幅(mm)
19
アズワン品番
64-8709-89
適合ボルト
M12