※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ナット
TRUSCOの その他ナット
平ナット
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63034774
品番
T16M-JN
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
用途
治具の固定用として。
トラスコ品番
207-2410
材質/仕上
スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC13.8〜27.6)、黒染仕上げ
高さ(mm)
10
質量(g)
22
二面幅(mm)
24
アズワン品番
64-8710-08
適合ボルト
M16