TRUSCO
ネオジム磁石(角形皿ねじ穴付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
厚さ(mm)
4
3
4
5
吸着力(N)
11.4
7.2
9.1
8.6
11.4
13.4
9.8
13.5
16.4
12.1
15.4
19.2
14.6
17.0
21.8
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63034835
品番
T06K04-M1.6
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
磁力の強いネオジム磁石です。
用途
センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
質量(g)
1
材質/仕上
マグネット:ネオジム磁石
吸着力(N)
11.4
長さ(mm)
6
幅(mm)
6
厚さ(mm)
4
適合ねじ
M1.6
トラスコ品番
207-6191
アズワン品番
64-8709-28