曜日別特売
T08K04-M2 ネオジム磁石(角形皿ねじ穴付) TRUSCO 63034896

T08K04-M2 ネオジム磁石(角形皿ねじ穴付) TRUSCO 63034896
T08K04-M2 ネオジム磁石(角形皿ねじ穴付) TRUSCO 63034896

ネオジム磁石(角形皿ねじ穴付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
厚さ(mm)4
吸着力(N)15.4
内容量1個注文コード63034896品番T08K04-M2
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

磁力の強いネオジム磁石です。

用途
センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
質量(g)1.8材質/仕上マグネット:ネオジム磁石吸着力(N)15.4長さ(mm)8幅(mm)8厚さ(mm)4適合ねじM2トラスコ品番207-6196アズワン品番64-8709-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする