NBH-M16 ノブハンドル TRUSCO 63035377

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NBH-M16 ノブハンドル TRUSCO 63035377
NBH-M16 ノブハンドル TRUSCO 63035377
NBH-M16 ノブハンドル TRUSCO 63035377

ノブハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合ナットM16注文コード63035377品番NBH-M16
参考基準価格(税別)¥270販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

六角ナット(一種)をノブハンドルに入れるだけで手回しナットとして使えます。
専用工具は不要ですので現場でも手軽に組み立て可能です。

質量(g)15.5材質/仕上ナイロン66幅(mm)60高さ(mm)18二面幅(mm)30適合ナットM16トラスコ品番206-5535アズワン品番64-8617-16
注意
※六角ナットは別売です。割れや欠けが発生した場合、速やかに使用を中止して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする