TRUSCO
TRUSCOの メガネ・ゴーグル・防災面
TRUSCOの 安全メガネ
TRUSCOの 付属品 メガネ
替えレンズ(BOSQ大型マスク対応用) 替レンズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
63035544
品番
BOSQ-C
参考基準価格(税別)
¥6,510
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
防毒マスク等の大型マスク対応のBOSQ用の替えレンズです。
レンズの汚れや傷などで見づらくなった時用の替えレンズです。
トラスコ品番
207-2798
適合機種
BOSQ
材質/仕上
レンズ:アクリル
質量(g)
130
レンズ色
クリア
寸法(縦×横)(mm)
面:240×378
レンズ厚さ(mm)
2
アズワン品番
64-8426-28