サイズS
全長(cm)21.5
中指長(cm)7.5
手のひらまわり(cm)19
材質アラミド繊維(ヘラクロン[[R上]])、キュプラ(ベンベルグ[[R上]])、ポリエステル、すべり止め部:ポリ塩化ビニール
色イエロー
ゲージ数7
入数(双)1
用途建設・ガラス・鉄鋼・造船・自動車・機械・プレス・食肉などの作業による切り傷防止。
トラスコ品番206-4684
厚さ(mm)2.5
質量(g)70
規格EN388 2003、EN388 2016
機能耐切創、吸汗性
材質(すべり止め)ポリ塩化ビニール
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)アラミド繊維(ヘラクロン(R))、キュプラ(ベンベルグ(R))、ポリエステル
アズワン品番64-8713-24
耐切創性4、4/D
滑り止め効果あり