TRUSCO
TRUSCOの コーナーガード・クッション
TRUSCOの 半月型・かまぼこ型・山型
セーフティクッション(山型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
63035919
品番
TSC-3070-900-GW
参考基準価格(税別)
¥1,630
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ポリエチレンフォームでやわらかく、軽量です。
耐候性に優れています。
用途
工場内のぶつかりやすい箇所に。
駐車場での危険表示と自動車のスリ傷防止に。
トラスコ品番
206-8498
幅(mm)
70
厚さ(mm)
30
材質/仕上
ポリエチレンフォーム、塩化ビニール(PVC)、粘着剤:アクリル系
色
グリーン/ホワイト
質量(g)
30
長さ(m)
0.9
取付け方法
両面テープ付属
アズワン品番
64-8744-74