TRUSCO
銅繊維入ESD手袋(指先コーティング仕様)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
L
L
M
S
全長(cm)
22.0
22.0
21.5
20.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
63036323
品番
ESD-GFTL
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
硫化銅複合繊維を使用しているため、摩擦帯電・接触帯電を防止します。
用途
製品組み立て作業。
電気・電子部品組み立て作業。
材質/仕上
ナイロン
手のひらまわり(cm)
18
中指長(cm)
8
材質(すべり止め)
ポリウレタン
入数(双)
1
質量(g)
28
色
グレー
サイズ
L
厚さ(mm)
0.6
ゲージ数
15
色(手首部)
グレー
全長(cm)
22.0
表面抵抗値(Ω)
10e^4~6Ω
滑り止め効果
指先のみ
トラスコ品番
206-5323
アズワン品番
64-8507-16