高純度精製水(純水)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード63036384 品番W10-A2
参考基準価格(税別)¥2,380 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

超純水製造装置により精製した高純度精製水です。
逆浸透膜+イオン交換+限外ろ過膜によりイオン物質や有機物、微粒子、微生物を可能な限り取り除いた高純度の純水です。
紫外線殺菌器による殺菌処理を行っています。
JISーK0557、 A2〜3区分相当品です。

用途
バッテリー補充液として。
電子部品などの洗浄に。
水性塗料の希釈、器具洗浄、スチームアイロンなどに。
トラスコ品番207-3598 質量(kg)10.5 容量(L)10 適合規格A2〜A3相当 コック
注意
※飲料水ではありません。
※<精製水とは>水に何らかの手を加えている物全てを精製水と呼びます。
※本製品THPW-05はイオン交換法による精製水(純水)であり、+イオンも-イオンもほとんどない純水です。
※純水は別名「ハングリーウォーター」と呼ばれ、接触するものに含まれる物質を吸収しやすい性質を持っています。
※飲料水に適さないのはそのためです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63036384
2024-07-17
用途:
実験器具の洗浄及び溶液調合
新日本繊維株式会社 様 (製造業)

コックが付属されていないため、使用する際には別途購入する必要がありますが、別売コックの案内が明確だと助かります。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
適合するコックは下記となります。
注文コード:07696507
https://www.monotaro.com/g/00132852/
商品ページにも専用部品として記載させていただきます。

対象商品:
63036384
2023-04-07
用途:
試験

精製水として問題はないが、運びやすさの工夫があれば助かる。両手が塞がるので扉の開閉が困る。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする