曜日別特売
ALB5MM-1KG アルミナボール TRUSCO 63036497

メイン画像

ALB5MM-1KG アルミナボール TRUSCO 63036497
ALB5MM-1KG アルミナボール TRUSCO 63036497

アルミナボール

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
アズワン品番64-8406-07
内容量1袋注文コード63036497品番ALB5MM-1KG
参考基準価格(税別)¥5,280販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

摩耗のロットバラツキが非常に少なく品質が安定しています。
耐摩耗性に優れ良好なコストパフォーマンスです。
球形度、サイズの均一性に優れています。

用途
電子材料、インク、塗料、充填剤、窯業原料、セラミックス、ガラス原料などの粉砕・混合・分散。
トラスコ品番
207-4441
1袋入数(個)
約3500
外径(mm)
5
アズワン品番
64-8406-07
材質/仕上
アルミナ
質量(kg)
1
硬度
Hv1200
比重
3.6以上
注意
※湿式用のアルミナボールです。乾式で使用する場合は割れる可能性がございます。
※1袋あたりの入数は重量換算となっておりますので球入数に多少のバラツキがある場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする