PP不織布カートリッジフィルター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63036847 品番 TFP250-100
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

ポリプロピレンと発泡ポリエチレン(キャップ)のみを使用しているため、酸からアルカリ溶液まで幅広く使用できます。
熱溶着させた不織布から形成されているため、繊維の脱落はほとんどありません。
ポリプロピレンのコアにポリプロピレンの不織布を積層させることにより従来のワインドカートリッジフィルターに比べ、高精度なフィルターとなります。
両端にポリエチレンキャップを装着しており、シール性を強化しました。

用途工業用水等の各種水処理に。 トラスコ品番206-6214 長さ(mm)250 材質/仕上本体:不織布・ポリプロピレン、キャップ:発泡ポリエチレン 質量(g)185 ろ過精度(μm)100 外径(mm)62 アズワン品番64-8722-35 内径(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする