アイリスチトセ
アイリスチトセの 椅子
アイリスチトセの ロビーチェア・ベンチ
ロビーチェア_ココモ シリーズ
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
幅(mm)
550
人数
1人掛け
注文コード
63037180
品番
BS10(MU)
参考基準価格(税別)
¥117,100
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・人数
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
550×550×410
背もたれ
なし
肘掛
なし
材質(背)
レザー
人数
1人掛け
幅(mm)
550
高さ(mm)
410
奥行(mm)
550
キャスター
なし
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません