TRUSCO
TRUSCOの 電線/ケーブル
TRUSCOの 海外安全規格対応ケーブル
UL1007単芯電線
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
63037739
品番
UL1007305-22WH
参考基準価格(税別)
¥4,090
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
電子・電気機器の内部配線用として利用します。
質量(kg)
1.5
色
ホワイト
芯数
1C
全長(m)
305
定格
300V
絶縁体厚さ(mm)
0.42
導体断面積(mm
2
)
0.34(より線)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
59.4(単線)
電線仕様-太さ(mm)
0.76
規格
22AWG
用途
UL規格の製品に。
トラスコ品番
207-7613
アズワン品番
64-8759-15
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表