UL1007単芯電線

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 導体断面積(mm2)0.25(より線) 注文コード63037748 品番UL1007305-24WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,900
この商品は導体断面積など6種類から選べます 他の種類を見る

電子・電気機器の内部配線用として利用します。

質量(kg)1.2 ホワイト 芯数1C 全長(m)305 定格300V 絶縁体厚さ(mm)0.42 導体断面積(mm2)0.25(より線) 導体抵抗(Ω/km)(20℃)94.2(単線) 電線仕様-太さ(mm)0.61 規格24AWG 用途UL規格の製品に。 トラスコ品番207-7614 アズワン品番64-8759-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線/ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする