TRUSCO
TRUSCOの 電線/ケーブル
TRUSCOの 海外安全規格対応ケーブル
UL1007単芯電線
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
63037757
品番
UL1007305-26WH
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
電子・電気機器の内部配線用として利用します。
質量(kg)
0.9
色
ホワイト
芯数
1C
全長(m)
305
定格
300V
絶縁体厚さ(mm)
0.42
導体断面積(mm
2
)
0.14(より線)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
150(単線)
電線仕様-太さ(mm)
0.48
規格
26AWG
用途
UL規格の製品に。
トラスコ品番
207-7615
アズワン品番
64-8758-97
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表