TRUSCO
TRUSCOの 電線/ケーブル
TRUSCOの 海外安全規格対応ケーブル
UL1015単芯電線
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
導体断面積(mm
2
)
0.75(より線)
注文コード
63037809
品番
UL1015305-18WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,900
この商品は
導体断面積
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
電子・電気機器の内部配線用として利用します。
質量(kg)
4.6
色
ホワイト
芯数
1C
全長(m)
305
定格
600V
絶縁体厚さ(mm)
0.81
導体断面積(mm
2
)
0.75(より線)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
23.5(単線)
電線仕様-太さ(mm)
1.14
規格
18AWG
用途
UL規格の製品に。
トラスコ品番
207-7620
アズワン品番
64-8759-18
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表