TRUSCO
TRUSCOの 電線/ケーブル
TRUSCOの 海外安全規格対応ケーブル
UL1015単芯電線
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
63037827
品番
UL1015305-22WH
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
電子・電気機器の内部配線用として利用します。
質量(kg)
2.7
色
ホワイト
芯数
1C
全長(m)
305
定格
600V
絶縁体厚さ(mm)
0.81
導体断面積(mm
2
)
0.34(より線)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
59.4(単線)
電線仕様-太さ(mm)
0.72
規格
22AWG
用途
UL規格の製品に。
トラスコ品番
207-7623
アズワン品番
64-8759-20
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表