※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

遮熱断熱配線保護チューブ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 63037949 品番 OSAM701
参考基準価格(税別)¥10,070 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

外気の熱からケーブルを保護するためのチューブです。
配線束、ケーブルなどの収束、保護用のチューブです。
工具不要で簡単に取り付けができるホックタイプです。
分岐配線が簡単に取り出せます。
RoHS指令適合製品です。

用途ヒーター・熱源周りの電線、配線の保護に。 トラスコ品番207-5225 材質/仕上シート部:アルミ箔、ガラスクロス、嵌合部:ステンレス シルバー/ブラック 質量(g)236.3 長さ(m)1 呼び径(mm)70 適合温度(℃)最高240(シート部) アズワン品番64-8630-85 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする