万能刷毛(プラスチック柄)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刷毛幅(mm)50 注文コード63037985 品番PSG-50
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
この商品は刷毛幅など4種類から選べます 他の種類を見る

エラストマー製グリップのため手袋をはめて使用しても滑りにくいです。
根本を熱で溶かして束ねているので、塗料の溶剤による抜けがほぼありません。
柄の角度が従来のスジカイ刷毛よりも浅くなっているので、シェイクハンドで握っても使いやすいです。
プラスチック柄なので廃棄時に分別せずに廃棄できます。

用途万能タイプ(水性〇油性〇ニス△薬品〇) トラスコ品番207-4360 全長(mm)260 材質/仕上毛材:化繊100%、柄:ポリプロピレン(PP)、エラストマー 質量(g)60 タイプ万能タイプ 種類刷毛 毛丈(mm)50 材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、エラストマー 材質(毛)化繊 適合塗料水性〇油性〇ニス△薬品〇 主な用途水性用、油性用、ニス用、薬品用 毛色白色 玉厚(mm)25 刷毛幅(mm)50 アズワン品番64-8651-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする