TRUSCO
TRUSCOの 内装商品
TRUSCOの 補強金具
TRUSCOの 金折
ステンレス曲板
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63038019
品番
MIT-15X200
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
穴の位置以外でもキレイに曲がります。
質量(g)
19
材質/仕上
ステンレス(SUS430)
厚さ(mm)
1
幅(mm)
15
長さ(mm)
200
穴径(mm)
6.8×4.2
取付ねじ
M4
用途
パイプなどにもキレイに巻きつけられる。
トラスコ品番
195-6600
アズワン品番
64-8609-87