曜日別特売
MIT-20X300 ステンレス曲板 TRUSCO 63038064

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス曲板

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)20
長さ(mm)307
内容量1枚注文コード63038064品番MIT-20X300
参考基準価格(税別)¥260販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

穴の位置以外でもキレイに曲がります。

用途パイプなどにもキレイに巻きつけられる。質量(g)29.5材質/仕上ステンレス(SUS430)厚さ(mm)0.8幅(mm)20長さ(mm)307穴径(mm)9.0×6.2取付ねじM6トラスコ品番195-6677アズワン品番64-8609-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-17
用途: 室外据え置き機器の固定

ステンレスにしては薄手の方なので、穴径の拡張と長手方向90度のねじりを加えましたが、どちらも簡単にできました。 小加工して使うには良い品物です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする