※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス曲板

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 63038073 品番 MIT-20X400
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

穴の位置以外でもキレイに曲がります。

質量(g)39.5 材質/仕上ステンレス(SUS430) 厚さ(mm)0.8 幅(mm)20 長さ(mm)413 穴径(mm)9.0×6.2 取付ねじM6 用途パイプなどにもキレイに巻きつけられる。 トラスコ品番195-6678 アズワン品番64-8609-99

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-17
用途:
室外据え置き機器の固定

ステンレスにしては薄手の方なので、穴径の拡張と長手方向90度のねじりを加えましたが、どちらも簡単にできました。 小加工して使うには良い品物です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする