※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IBF65-G I型フック(真鍮) TRUSCO 63038134 IBF65-G I型フック(真鍮) TRUSCO 63038134 IBF65-G I型フック(真鍮) TRUSCO 63038134

I型フック(真鍮)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63038134 品番 IBF65-G
参考基準価格(税別)¥1,510 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

シンプルなI型形状で多目的に使えるフックです。

質量(g)104 材質/仕上真鍮、磨クリア セット内容タッピンねじ皿頭(鉄)A4×30 1本 寸法D1(mm)30 寸法H(mm)65 ゴールド 吊下荷重N(kgf)12 寸法D2(mm)20 用途更衣室、事務所などに。 トラスコ品番207-9043 アズワン品番64-8563-37
注意
※下地や使用状況によっては、耐荷重値以内でネジ抜けすることがあります。耐荷重値は実験値であり保障値ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63038125
2022-12-13
用途:
ディスプレー商品のフックに使用
株式会社 創工房 様 (建設業・工事業)

ディスプレー商品を掛けていても危なくなく フックの正面丸の部分に皮を貼る事が出来 かわいいフックになりました

対象商品:
63038107
2021-08-05
用途:
ディスプレイ用フック
サービス業

斧のディスプレイフックとして使っています。デザイン性もよく、なんといっても丈夫なので、いろんな用途に使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする