※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 内装商品
TRUSCOの 吊り金具
TRUSCOの フック(吊り金具)
フック(アルミ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63038168
品番
AH35-BK
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
多用途に使えるアルミ製のフックです。
質量(g)
10
材質/仕上
アルミ、焼付塗装
セット内容
丸皿木ねじ(鉄頭塗装)M3.1×16 2本
寸法A(mm)
12
寸法H(mm)
30
寸法L(mm)
35
色
黒
取付穴数
2
吊下荷重N(kgf)
20
用途
各種施設、店舗、事務所。
トラスコ品番
206-5697
アズワン品番
64-8404-45
注意
※下地や使用状況によっては、耐荷重値以内でネジ抜けすることがあります。耐荷重値は実験値であり保障値ではありません。