※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AH35-W フック(アルミ) TRUSCO 63038177 AH35-W フック(アルミ) TRUSCO 63038177

フック(アルミ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63038177 品番 AH35-W
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

多用途に使えるアルミ製のフックです。

質量(g)10 材質/仕上アルミ、焼付塗装 セット内容丸皿木ねじ(鉄頭塗装)M3.1×16 2本 寸法A(mm)12 寸法H(mm)30 寸法L(mm)35 取付穴数2 吊下荷重N(kgf)20 用途各種施設、店舗、事務所。 トラスコ品番206-5699 アズワン品番64-8404-47
注意
※下地や使用状況によっては、耐荷重値以内でネジ抜けすることがあります。耐荷重値は実験値であり保障値ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする