TRUSCO
TRUSCOの 内装商品
TRUSCOの 吊り金具
TRUSCOの フック(吊り金具)
フック(亜鉛合金)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63038308
品番
AHJ30-SV
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
サイズにより多目的に使えるフックです。
質量(g)
11
材質/仕上
亜鉛合金、焼付塗装(シルバー塗装、ブラック塗装)
セット内容
丸皿木ねじ(鉄頭塗装)M3.1×16 2本(AH30・45)、低頭木ねじ(鉄頭塗装)M3.50×20 2本(AH54・65)
寸法A(mm)
12
寸法H(mm)
21
寸法L(mm)
30
色
シルバー
吊下荷重N(kgf)
5
厚さ(mm)
4
取付穴数
1
トラスコ品番
206-5476
アズワン品番
64-8404-72
注意
※下地や使用状況によっては、耐荷重値以内でネジ抜けすることがあります。耐荷重値は実験値であり保障値ではありません。