※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 内装商品
TRUSCOの 吊り金具
TRUSCOの フック(吊り金具)
フック(亜鉛合金)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63038326
品番
AHJ45-SV
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
サイズにより多目的に使えるフックです。
質量(g)
24
材質/仕上
亜鉛合金、焼付塗装(シルバー塗装、ブラック塗装)
セット内容
丸皿木ねじ(鉄頭塗装)M3.1×16 2本
寸法A(mm)
15
寸法H(mm)
27
寸法L(mm)
45
色
シルバー
吊下荷重N(kgf)
10
厚さ(mm)
5
取付穴数
2
トラスコ品番
206-5478
アズワン品番
64-8404-74
注意
※下地や使用状況によっては、耐荷重値以内でネジ抜けすることがあります。耐荷重値は実験値であり保障値ではありません。