TRUSCO
TRUSCOの 内装商品
TRUSCOの 吊り金具
TRUSCOの フック(吊り金具)
フック(亜鉛合金)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63038353
品番
AHJ54-BK
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
サイズにより多目的に使えるフックです。
質量(g)
41
材質/仕上
亜鉛合金、焼付塗装(シルバー塗装、ブラック塗装)
セット内容
低頭木ねじ(鉄頭塗装)M3.50×20 2本
寸法A(mm)
18
寸法H(mm)
32
寸法L(mm)
54
色
黒
吊下荷重N(kgf)
20
厚さ(mm)
6
取付穴数
2
トラスコ品番
206-5480
アズワン品番
64-8404-75
注意
※下地や使用状況によっては、耐荷重値以内でネジ抜けすることがあります。耐荷重値は実験値であり保障値ではありません。