※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 建具金物
TRUSCOの 引戸金具・折戸金具
TRUSCOの 引手・手掛け
引手(角型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63038405
品番
SHS-85
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
角型の引手です。建具引戸から収納用の引戸に最適です。
用途
建具・収納の引戸用引手として。
トラスコ品番
207-2828
セット内容
真鍮ヌカ釘M1.8×16 2本
幅(mm)
39
材質/仕上
ステンレス
高さ(mm)
85ヘアーライン、底板B2アルマイト
質量(g)
17
奥行(mm)
13
アズワン品番
64-8685-14