※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 建具金物
TRUSCOの 引戸金具・折戸金具
TRUSCOの 引手・手掛け
引手(丸型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63038448
品番
SHR-90
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
丸型の引手です。建具引戸から収納用の引戸に最適です。
質量(g)
13
材質/仕上
ステンレス
セット内容
皿木ネジ(鉄)M2.1×16 2本
幅(mm)
26
奥行(mm)
9.5
高さ(mm)
90へーライン
用途
建具・収納の引戸用引手として。
トラスコ品番
207-2896
アズワン品番
64-8684-64