※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 内装商品
TRUSCOの 吊り金具
TRUSCOの フック(吊り金具)
小判J型フック(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63038457
品番
SH-62-HL
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルで使いやすいステンレス製のフックです。
質量(g)
24
材質/仕上
ステンレス(SUS304)、表面処理:ヘアーライン
セット内容
丸皿木ねじ(ステンレス鋼)M3.1×16 2本
寸法A(mm)
16
H(mm)
43
寸法L(mm)
62
色
ヘアーライン
厚さ(mm)
2
取付穴数
2
表面仕上げ
ヘアーライン
吊下荷重N(kgf)
2
用途
事務所施設、コートかけとして。
トラスコ品番
206-5546
アズワン品番
64-8684-10
注意
※下地や使用状況によっては、耐荷重値以内でネジ抜けすることがあります。耐荷重値は実験値であり保障値ではありません。
※耐荷重2kg