棚グリップ 5〜8mm用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63038509 品番TSG58-SV
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

棚板を壁に取り付けるための金具です。おしゃれなデザインとカラーバリエーションが、棚板に洗練された表情を持たせます。

用途各種施設、店舗、一般住宅 トラスコ品番206-5924 セット内容TSG58:タッピンねじ皿頭(鉄)M4×25 1本(壁固定用)、(真鍮)M10×P0.75 1本(棚板固定用)、TSG221:タッピンねじ鍋頭(鉄)M3.5×40 1本 M3.5×25 1本(各長穴固定用)、タッピンねじ鍋頭M3×16 1本(棚板抜け止用)、タッピンねじ皿頭サイズ3.5×40 1本 サイズ3.5×25 1本(各角穴固定用)、丸皿ビス5×40 1本(棚板固定用) 幅(mm)30 材質/仕上亜鉛合金 シルバー 質量(g)66 奥行(mm)27 アズワン品番64-8745-49 表面仕上げ焼付塗装棚板厚5〜8mm用
注意
※棚板は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする