TRUSCO
TRUSCOの 建具金物
TRUSCOの ドア・扉金物
TRUSCOの 戸当り
扉用戸当り
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
50
色
ホワイトブロンズ
注文コード
63038527
品番
DS50-WB
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
この商品は
長さ・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
扉用のスタンダードな戸当です。
質量(g)
30
材質/仕上
真鍮、軟質樹脂
セット内容
鉄皿木ねじ(4.1×25)1本
色
ホワイトブロンズ
幅(mm)
16
長さ(mm)
50
用途
扉の上部に取り付ける戸当。
トラスコ品番
206-5489
アズワン品番
64-8491-62
注意
※内装建具用。