TRUSCO
TRUSCOの 建具金物
TRUSCOの ドア・扉金物
TRUSCOの 戸当り
扉用戸当り
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
70
色
ホワイトブロンズ
注文コード
63038545
品番
DS70-WB
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
この商品は
長さ・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
扉用のスタンダードな戸当です。
質量(g)
39
材質/仕上
真鍮、軟質樹脂
セット内容
鉄皿木ねじ(4.1×25)1本
色
ホワイトブロンズ
幅(mm)
16
長さ(mm)
70
用途
扉の上部に取り付ける戸当。
トラスコ品番
206-5491
アズワン品番
64-8491-68
注意
※内装建具用。