扉用戸当り

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)121 ホワイト 注文コード63038588 品番UFDS121-W
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
この商品は長さ・色など12種類から選べます 他の種類を見る

扉用のスタンダードな戸当です。

質量(g)51 材質/仕上ステンレス(SUS304)、軟質樹脂 セット内容ステン皿木ねじ(3.5×20):2本 ホワイト 幅(mm)16 長さ(mm)121 用途扉の上部に取り付ける戸当。 トラスコ品番206-5531 アズワン品番64-8758-18
注意
※内装建具用。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63038563
2021-10-23
用途:
廊下に面するドアの戸当たり
栗田工房 様 (建設業・工事業)

廊下なので 足元には付けたくなかったので 目立たない壁に 取り付けました。足の長い戸当たりだったので ドアノブが 壁に当たらず 目立ちません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする