TRUSCO
TRUSCOの 建具金物
TRUSCOの ドア・扉金物
TRUSCOの 戸当り
扉用戸当り
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
123
色
ヘアーライン
注文コード
63038624
品番
UFD123-W
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
この商品は
長さ・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
扉用のスタンダードな戸当です。
質量(g)
49
材質/仕上
ステンレス(SUS304)、軟質樹脂
セット内容
ステン皿木ねじ(2.7×16):3本
色
ヘアーライン
幅(mm)
20
長さ(mm)
123
用途
扉の上部に取り付ける戸当。
トラスコ品番
206-5360
アズワン品番
64-8758-16
注意
※内装建具用。