毛の抜けにくい筆

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63038633 品番 TKNFY-10
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

特殊な製法で毛が抜けにくく作られているため、塗料への付着等の心配がなく、長くご使用いただけます。
山羊毛は、馬毛よりも細く、柔らかいため、程よい弾力があります。
文字書きだけでなく、細い・小さい箇所への使用に最適です。

質量(g)5.4 材質/仕上毛:山羊毛 規格8号 全長(mm)170 金具幅(mm)10 トラスコ品番207-3604 アズワン品番64-8725-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする