毛の抜けにくい筆

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63038649 品番 TKNFY-6
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

特殊な製法で毛が抜けにくく作られているため、塗料への付着等の心配がなく、長くご使用いただけます。
山羊毛は、馬毛よりも細く、柔らかいため、程よい弾力があります。
文字書きだけでなく、細い・小さい箇所への使用に最適です。

質量(g)1.65 材質/仕上毛:山羊毛、柄: 規格3号 全長(mm)170 金具幅(mm)6 トラスコ品番207-3605 アズワン品番64-8725-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする