TRUSCO
TRUSCOの グレーチング・排水設備商品
TRUSCOの グレーチング用部品
アンカー付きチェーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63038685
品番
TGCH-6
参考基準価格(税別)
¥3,070
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
グレーチングクリップTGCD型と一緒に使う事で、溝蓋の盗難防止に役立ちます。
用途
グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
トラスコ品番
208-2962
セット内容
TNS-6・L字アンカー付
材質/仕上
ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
質量(g)
384
寸法D1(mm)
6
寸法D2(mm)
6
寸法L2(mm)
115
寸法W(mm)
29
チェーン長(mm)
500
アズワン品番
64-8722-89