TRUSCO
TRUSCOの グレーチング・排水設備商品
TRUSCOの グレーチング用部品
グレーチングクリップ GCK型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63038694
品番
TGCK-A
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
細目タイプにもご使用できます。
差し込むだけのワンタッチタイプです。
用途
グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
トラスコ品番
208-3042
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
質量(g)
17
寸法H(mm)
12
寸法d(mm)
8
寸法T(mm)
1.5
寸法(縦×横)(mm)
55×15
寸法W1(mm)
4
内幅(mm)
4
アズワン品番
64-8722-90