グレーチングクリップ GCK型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63038703 品番 TGCK-B
参考基準価格(税別)¥710 販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609

細目タイプにもご使用できます。
差し込むだけのワンタッチタイプです。

用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。 トラスコ品番208-3044 材質/仕上ステンレス(SUS304) 質量(g)42 タイプワンタッチタイプ 寸法H(mm)20 寸法d(mm)8 寸法T(mm)1.5 寸法(縦×横)(mm)70×25 寸法W1(mm)8 内幅(mm)8 アズワン品番64-8722-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする