TRUSCO
TRUSCOの 建具金物
TRUSCOの ドア・扉金物
TRUSCOの 戸当り
アンカー戸当用木ビス座金 木部用丸座
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63038728
品番
ANTA-Z
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
アンカー戸当ANTA専用の木質下地取付用の丸座です。
用途
木質下地の場合にご使用いただけます。
トラスコ品番
195-5981
セット内容
木ビス:3本
幅(mm)
29
材質/仕上
ダイカスト
高さ(mm)
21
質量(g)
25
縦(mm)
21
アズワン品番
64-8407-68
座径F(Φmm)
29