TRUSCO
TRUSCOの 内装商品
TRUSCOの レール
TRUSCOの ピクチャーレール
ピクチャーレール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63038746
品番
TMCH2-BK
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
天井・壁面兼用、30kg対応の後付けピクチャレールです。
取付け用ビス穴付きで施工も簡単に行え、ジョイントピンを使えば連結もできます。
質量(g)
470
材質/仕上
アルミ
タイプ
天井・壁面兼用、後付け
使用荷重(kg)
30
色
ブラック
全長(mm)
2000
縦(mm)
13.5
横(mm)
16
使用ビス径(mm)
3.8
用途
店舗、オフィス、ギャラリー、公共施設、住宅
トラスコ品番
206-5730
アズワン品番
64-8728-29